Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Dekor ventilátor,időkapcsolóval és zárt előlappal 2300 ford/perc SN167965 - 800

MásolásMásolás
Vents - Dekor ventilátor,időkapcsolóval és zárt előlappal 2300 ford/perc SN167965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. névleges áram - 0.085 A

  • Tápfeszültség - 220-240 V

  • Hangteljesítmény-szint - 33 dB(A)

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167965

Gyártói cikkszám

800

Gyártói típuskód

VENTS 100 LDT

Max. névleges áram:

0.085 A

Tápfeszültség:

220-240 V

Hangteljesítmény-szint:

33 dB(A)

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Elszívócsatorna névleges átmérője:

100 mm

UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Dekoratív előlapos háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához, időrelével.