Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Dekor ventilátor,időkapcsolóval golyóscsapágyas SN182657 - 6643

MásolásMásolás
Vents - Dekor ventilátor,időkapcsolóval golyóscsapágyas SN182657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. névleges áram - 0.1 A

  • Tápfeszültség - 220-240 V

  • Elszívócsatorna névleges átmérője - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182657

Gyártói cikkszám

6643

Gyártói típuskód

VENTS 100 LDT L TURBO

Max. névleges áram:

0.1 A

Tápfeszültség:

220-240 V

Elszívócsatorna névleges átmérője:

100 mm

Dekor ventilátor,időkapcsolóval golyóscsapágyas