Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Dekoratív centrifugális ventilátor dizájnelőlappal,150 mm csőcsatlakozással. SN192669 - HBF 250 TH ROUND

MásolásMásolás
Vents - Dekoratív centrifugális ventilátor dizájnelőlappal,150 mm csőcsatlakozással. SN192669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Páratartalom (rH) érzékelővel - belső - Igen

  • Max. névleges áram - 0.25 A

  • Tápfeszültség - 220-240 V

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192669

Gyártói cikkszám

HBF 250 TH ROUND

Gyártói típuskód

VENTS HBF 250 TH ROUND

Páratartalom (rH) érzékelővel - belső:

Igen

Max. névleges áram:

0.25 A

Tápfeszültség:

220-240 V

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Elszívócsatorna névleges átmérője:

150 mm

Dekoratív centrifugális ventilátor dizájnelőlappal,150 mm csőcsatlakozással.