Vents - Ellenőrző szervíz ajtó D 200x400 műanyag SN199262 - 287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Frontszélesség - 200 mm
Frontmagasság - 400 mm
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199262
Gyártói cikkszám
287
Gyártói típuskód
D 200x400 Ellenörzőablak
Anyag:
műanyag
Frontszélesség:
200 mm
Frontmagasság:
400 mm
Alak:
négyszögletű
Ellenőrző szervíz ajtó D 200x400 műanyag