Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Elszívó ventilátor 230V (működtető) 315mm 4695m3/h SN201938 - 7967

MásolásMásolás
Vents - Elszívó ventilátor 230V (működtető) 315mm 4695m3/h SN201938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 4695 m3/h

  • Védettség (IP) - IP54

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 315 mm

  • Teljesítményfelvétel - 1.531 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201938

Gyártói cikkszám

7967

Gyártói típuskód

VENTS KSK 315 2E

Légtömeg terhelés nélkül:

4695 m3/h

Védettség (IP):

IP54

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

315 mm

Teljesítményfelvétel:

1.531 kW

Elszívó ventilátor 230V (működtető) 315mm 4695m3/h