Vents - Elszívó ventilátor SN094633 - Vents OVK 2E 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 55 W
Levegőmennyiség - 860-860 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra) - 48 dB(A)
Névleges feszültség - 230-230 V
Átmérő - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094633
Gyártói cikkszám
Vents OVK 2E 200
Gyártói típuskód
Vents OVK 2E 200
Max. teljesítményfelvétel:
55 W
Levegőmennyiség:
860-860 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra):
48 dB(A)
Névleges feszültség:
230-230 V
Átmérő:
200 mm
Elszívó ventilátor