Vents - Fali axiális elszívó ventilátor SN116102 - VENTS 100 QUIET STYLE T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 90 m3/h
Névleges feszültség - 230 V
Összeállítás - késleltető kapcsolóval
Védettség (IP) - IP45
Névleges áram - 0.05 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116102
Gyártói cikkszám
VENTS 100 QUIET STYLE T
Gyártói típuskód
VENTS 100 QUIET-STYLE T
Légszállítás:
90 m3/h
Névleges feszültség:
230 V
Összeállítás:
késleltető kapcsolóval
Védettség (IP):
IP45
Névleges áram:
0.05 A
Ház anyaga:
műanyag
Fali axiális elszívó ventilátor