Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Fém házas kisnyomású axiálventilátor, 200 mm névleges méretben, 860 m3/h, 230 V, 50 Hz, IP X4 SN200121 - 265

MásolásMásolás
Vents - Fém házas kisnyomású axiálventilátor, 200 mm névleges méretben, 860 m3/h, 230 V, 50 Hz, IP X4 SN200121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 55 W

  • Levegőmennyiség - 860-860 m3/h

  • Max. zajszint (3 m távolságra) - 48 dB(A)

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Átmérő - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200121

Gyártói cikkszám

265

Gyártói típuskód

VENTS OV 2E 200

Max. teljesítményfelvétel:

55 W

Levegőmennyiség:

860-860 m3/h

Max. zajszint (3 m távolságra):

48 dB(A)

Névleges feszültség:

230-230 V

Átmérő:

200 mm

Fém házas kisnyomású axiálventilátor, 200 mm névleges méretben, 860 m3/h, 230 V, 50 Hz, IP X4