Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Flexibilis kör légcsatorna, 75 mm 50m/ tekercs SN155882 - 8004

MásolásMásolás
Vents - Flexibilis kör légcsatorna, 75 mm 50m/ tekercs SN155882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155882

Gyártói cikkszám

8004

Gyártói típuskód

RK 75/50 01 Blauberg Blaufast

Névleges átmérő:

75 mm

Flexibilis kör légcsatorna, 75 mm 50m/ tekercs