Vents - Hővisszanyerős szellőztető SN163615 - VENTS SOLO RA-1-35-9 R V.2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna névleges átmérője - 100-100 mm
Feszültség - 230 V
Fázisok száma - 1
Páratartalom (rH) érzékelővel - belső - Igen
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163615
Gyártói cikkszám
VENTS SOLO RA-1-35-9 R V.2
Gyártói típuskód
VENTS SOLO RA-1-35-9 R V.2
Csatorna névleges átmérője:
100-100 mm
Feszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Páratartalom (rH) érzékelővel - belső:
Igen
Védettség (IP):
IP24
Hővisszanyerős szellőztető