Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Hővisszanyerős szellőztető SN165303 - 10026

MásolásMásolás
Vents - Hővisszanyerős szellőztető SN165303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatorna névleges átmérője - 160-160 mm

  • Fázisok száma - 1

  • Védettség (IP) - IP24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165303

Gyártói cikkszám

10026

Gyártói típuskód

TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3

Csatorna névleges átmérője:

160-160 mm

Fázisok száma:

1

Védettség (IP):

IP24

Hővisszanyerős szellőztető