Vents - Ipari fali ventilátor 230V 405m3/h SN074262 - VENTS OV1 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Légszállítás - 405 m3/h
Fordulatszám - 1300 1/min
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074262
Gyártói cikkszám
VENTS OV1 200
Gyártói típuskód
OV1 200
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Légszállítás:
405 m3/h
Fordulatszám:
1300 1/min
Védettség (IP):
IP24
Médium hőmérséklet:
-30-60 °C
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ipari fali ventilátor ; Ipari fali ventilátor 230V'405m3/h