Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Vents - Ipari ventilátor 230V 150mm 1 fázisú 520m3/h SN163566 - 10131

MásolásMásolás
Vents - Ipari ventilátor 230V 150mm 1 fázisú 520m3/h SN163566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Légszállítás - 520 m3/h

  • Fordulatszám - 2460 1/min

  • Védettség (IP) - IPX4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163566

Gyártói cikkszám

10131

Gyártói típuskód

VENTS TT 150 T

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Légszállítás:

520 m3/h

Fordulatszám:

2460 1/min

Védettség (IP):

IPX4

Ipari ventilátor 230V 150mm 1 fázisú 520m3/h