Vents - Légmelegítő 1200W NK-125-1,2-1 SN025521 - NK 125-1,2-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 1200 W
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség frekvenciája - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 292 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025521
Gyártói cikkszám
NK 125-1,2-1
Gyártói típuskód
NK-125-1,2-1
Fűtőteljesítmény:
1200 W
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Légmelegítő 1200W NK-125-1,2-1