Vents - Műanyag csőtoldó 200mm SN157086 - 5428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Burkolat átmérője - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157086
Gyártói cikkszám
5428
Gyártói típuskód
414 P
Anyag:
műanyag
Burkolat átmérője:
200 mm
Műanyag csőtoldó 200mm