Vents - Osztódoboz csatlakozó csonk 75mm SN196829 - 7996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Burkolat átmérője - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196829
Gyártói cikkszám
7996
Gyártói típuskód
RKF 75
Anyag:
műanyag
Burkolat átmérője:
75 mm
Osztódoboz csatlakozó csonk 75mm