Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Szellőző rács 154x154 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül SN094668 - MV 100S ABS

MásolásMásolás
Vents - Szellőző rács 154x154 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül SN094668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Frontszélesség - 154 mm

  • Frontmagasság - 154 mm

  • Rovarhálóval - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094668

Gyártói cikkszám

MV 100S ABS

Gyártói típuskód

MV 100 s ABS

Anyag:

műanyag

Frontszélesség:

154 mm

Frontmagasság:

154 mm

Rovarhálóval:

Igen

Szín:

fehér

Alak:

négyzetes

Szellőző rács 154x154 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül