Vents - Szellőző rács 204x204 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül SN094665 - MV 150S ABS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Frontszélesség - 204 mm
Frontmagasság - 204 mm
Rovarhálóval - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094665
Gyártói cikkszám
MV 150S ABS
Gyártói típuskód
MV 150 s ABS
Anyag:
műanyag
Frontszélesség:
204 mm
Frontmagasság:
204 mm
Rovarhálóval:
Igen
Szín:
fehér
Alak:
négyzetes
Szellőző rács 204x204 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül