Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Szellőző rács 221x299 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül SN094666 - MV 160S ABS

MásolásMásolás
Vents - Szellőző rács 221x299 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül SN094666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Frontszélesség - 221 mm

  • Frontmagasság - 299 mm

  • Rovarhálóval - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094666

Gyártói cikkszám

MV 160S ABS

Gyártói típuskód

MV 160 s ABS

Anyag:

műanyag

Frontszélesség:

221 mm

Frontmagasság:

299 mm

Rovarhálóval:

Igen

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Szellőző rács 221x299 fehér szúnyoghálóval, csőcsatlokozó nélkül