Vents - Szellőzőcső könyök 100mm SN162626 - 121 P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Burkolat átmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162626
Gyártói cikkszám
121 P
Gyártói típuskód
VENTS 121 P
Anyag:
műanyag
Burkolat átmérője:
100 mm
Szellőzőcső könyök 100mm