Vents - Tetőventilátor, horizontális kivezetéssel, 220 mm névleges méretben, 880 m3/h, 230 V, 50 Hz, IP X4 SN203909 - 1578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 0.49 A
Max. felvett el. energia - 108 W
Fázisok száma - 1
Csatorna névleges átmérője - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN203909
Gyártói cikkszám
1578
Gyártói típuskód
VENTS VKH 2E 220
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
0.49 A
Max. felvett el. energia:
108 W
Fázisok száma:
1
Csatorna névleges átmérője:
220 mm
Fordulatszám:
2580 1/min
Tetőventilátor, horizontális kivezetéssel, 220 mm névleges méretben, 880 m3/h, 230 V, 50 Hz, IP X4