Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Vents - Transzformátor 12V-os ventilátorhoz SN203322 - 1376

MásolásMásolás
Vents - Transzformátor 12V-os ventilátorhoz SN203322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 220-220 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP40

  • Teljesítmény - 16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203322

Gyártói cikkszám

1376

Gyártói típuskód

TRF-220/12-25

1. primerfeszültség:

220-220 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Védettség (IP):

IP40

Teljesítmény:

16 W

Transzformátor 12V-os ventilátorhoz