Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, dekoratív előlapos, háztartási SN194394 - 237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 88 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016232816
Sonepar cikkszám
SN194394
Gyártói cikkszám
237
Gyártói típuskód
VENTS 100 LD
Légtömeg terhelés nélkül:
88 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Dekoratív előlapos háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához.