Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, golyóscsapágyas kivitel, automata zsalus, háztartási SN194408 - 240

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, golyóscsapágyas kivitel, automata zsalus, háztartási SN194408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h

  • Védettség (IP) - IP24

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.018 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4823016209160

Sonepar cikkszám

SN194408

Gyártói cikkszám

240

Gyártói típuskód

VENTS 100 MA L

Légtömeg terhelés nélkül:

98 m3/h

Védettség (IP):

IP24

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.018 kW

Ventilátor 100 mm légcsatornához, golyóscsapágyas kivitel, automata zsalus, háztartási