Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, golyóscsapágyas kivitel, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194396 - 214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 95 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016225900
Sonepar cikkszám
SN194396
Gyártói cikkszám
214
Gyártói típuskód
VENTS 100 S L
Légtömeg terhelés nélkül:
95 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
Ventilátor 100 mm légcsatornához, golyóscsapágyas kivitel, klasszikus megjelenésű, háztartási