Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, háztartási csőventilátor SN194395 - 350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 105 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016205216
Sonepar cikkszám
SN194395
Gyártói cikkszám
350
Gyártói típuskód
VENTS 100 VKO
Légtömeg terhelés nélkül:
105 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Háztartási csőventilátor, 100 mm légcsatornához.