Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, automata zsalus, háztartási SN194391 - 201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.018 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016209115
Sonepar cikkszám
SN194391
Gyártói cikkszám
201
Gyártói típuskód
VENTS 100 MAT
Légtömeg terhelés nélkül:
98 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.018 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Automata zsalus háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához, időrelével.