Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével és páraézékelővel, golyóscsapágyas kivitel, automata zsalus, háztartási SN194414 - 6255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.018 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4824032114940
Sonepar cikkszám
SN194414
Gyártói cikkszám
6255
Gyártói típuskód
VENTS 100 LD AUTO THL
Légtömeg terhelés nélkül:
98 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.018 kW
Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével és páraézékelővel, golyóscsapágyas kivitel, automata zsalus, háztartási