Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével és páraézékelővel, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194404 - 233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 95 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016215857
Sonepar cikkszám
SN194404
Gyártói cikkszám
233
Gyártói típuskód
VENTS 100 STH
Légtömeg terhelés nélkül:
95 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Klasszikus megjelenésű háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához, időrelével és páraézékelővel.