Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, golyóscsapágyas kivitel, dekoratív előlapos, háztartási SN194409 - 4641

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, golyóscsapágyas kivitel, dekoratív előlapos, háztartási SN194409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 88 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.014 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058448008719

Sonepar cikkszám

SN194409

Gyártói cikkszám

4641

Gyártói típuskód

BLAUBERG QUATRO 100 T

Légtömeg terhelés nélkül:

88 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.014 kW

Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, golyóscsapágyas kivitel, dekoratív előlapos, háztartási