Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, golyóscsapágyas kivitel, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194397 - 6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4823016206206
Sonepar cikkszám
SN194397
Gyártói cikkszám
6
Gyártói típuskód
VENTS 100 MT L
Légtömeg terhelés nélkül:
98 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
Ventilátor 100 mm légcsatornához, időrelével, golyóscsapágyas kivitel, klasszikus megjelenésű, háztartási