Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194398 - 3404

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 95 m3/h

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5907641452197

Sonepar cikkszám

SN194398

Gyártói cikkszám

3404

Gyártói típuskód

COLIBRI FLIGHT 100

Légtömeg terhelés nélkül:

95 m3/h

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Klasszikus megjelenésű háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához.