Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194403 - 762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 94 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4823016228437
Sonepar cikkszám
SN194403
Gyártói cikkszám
762
Gyártói típuskód
DOMOVENT 100 S
Légtömeg terhelés nélkül:
94 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási