Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194405 - 238

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 98 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.014 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4823016205179

Sonepar cikkszám

SN194405

Gyártói cikkszám

238

Gyártói típuskód

VENTS 100 M

Légtömeg terhelés nélkül:

98 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.014 kW

Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási