Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194415 - 3526

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 97 m3/h

  • Védettség (IP) - IP45

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.0075 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4824032044278

Sonepar cikkszám

SN194415

Gyártói cikkszám

3526

Gyártói típuskód

VENTS 100 QUIET

Légtömeg terhelés nélkül:

97 m3/h

Védettség (IP):

IP45

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.0075 kW

Ventilátor 100 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási