Vents - Ventilátor 100 Modern Auto T fehér SN117075 - VENTS 100 MODERN AUTO T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 98 m3/h
Fordulatszám - 2300 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Összeállítás - késleltető kapcsolóval
Névleges áram - 0.09 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117075
Gyártói cikkszám
VENTS 100 MODERN AUTO T
Gyártói típuskód
VENTS 100 MODERN AUTO T
Légszállítás:
98 m3/h
Fordulatszám:
2300 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Összeállítás:
késleltető kapcsolóval
Névleges áram:
0.09 A
Ventilátor 100 Modern Auto T fehér