Vents - Ventilátor 100 Modern T-black SN058073 - 2745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 88 m3/h
Fordulatszám - 2300 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Összeállítás - késleltető kapcsolóval
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058073
Gyártói cikkszám
2745
Gyártói típuskód
VENTS 100 Modern T-black
Légszállítás:
88 m3/h
Fordulatszám:
2300 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Összeállítás:
késleltető kapcsolóval
Védettség (IP):
egyéb
Névleges áram:
0.085 A
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 100 Modern T-black