Vents - Ventilátor 125 alacsony zaj. időzítős, páraérz. SN081405 - Vents 125 Quiet TH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 17 W
Levegőmennyiség - 185-185 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra) - 32 dB(A)
Névleges feszültség - 220-240 V
Átmérő - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081405
Gyártói cikkszám
Vents 125 Quiet TH
Gyártói típuskód
Vents 125 Quiet TH
Max. teljesítményfelvétel:
17 W
Levegőmennyiség:
185-185 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra):
32 dB(A)
Névleges feszültség:
220-240 V
Átmérő:
125 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 125 alacsony zaj. időzítős, páraérz.