Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, automata zsalus, háztartási SN194410 - 315

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, automata zsalus, háztartási SN194410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 185 m3/h

  • Védettség (IP) - IP24

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.022 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4823016213600

Sonepar cikkszám

SN194410

Gyártói cikkszám

315

Gyártói típuskód

VENTS 125 MA

Légtömeg terhelés nélkül:

185 m3/h

Védettség (IP):

IP24

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.022 kW

UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Automata zsalus háztartási ventilátor, 125 mm légcsatornához.