Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, időrelével, automata zsalus, háztartási SN194412 - 219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 185 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 125 mm
Teljesítményfelvétel - 0.022 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016217912
Sonepar cikkszám
SN194412
Gyártói cikkszám
219
Gyártói típuskód
VENTS 125 MAT
Légtömeg terhelés nélkül:
185 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
125 mm
Teljesítményfelvétel:
0.022 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Automata zsalus háztartási ventilátor, 125 mm légcsatornához, időrelével.