Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, időrelével, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194411 - 327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 180 m3/h
Védettség (IP) - IP34
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 125 mm
Teljesítményfelvétel - 0.016 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4823016208705
Sonepar cikkszám
SN194411
Gyártói cikkszám
327
Gyártói típuskód
VENTS 125 ST
Légtömeg terhelés nélkül:
180 m3/h
Védettség (IP):
IP34
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
125 mm
Teljesítményfelvétel:
0.016 kW
UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Klasszikus megjelenésű háztartási ventilátor, 125 mm légcsatornához, időrelével.