Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194400 - 326

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 125 mm légcsatornához, klasszikus megjelenésű, háztartási SN194400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 180 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.016 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4823016208699

Sonepar cikkszám

SN194400

Gyártói cikkszám

326

Gyártói típuskód

VENTS 125 S

Légtömeg terhelés nélkül:

180 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.016 kW

UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Klasszikus megjelenésű háztartási ventilátor, 125 mm légcsatornához.