Vents - Ventilátor 125mm légcsatornához időrelével és páraézékelővel golyóscsapágyas kivitel SN157416 - VENTS 125 LD AUTO THL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Légszállítás - 185 m3/h
Fordulatszám - 2400 1/min
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157416
Gyártói cikkszám
VENTS 125 LD AUTO THL
Gyártói típuskód
VENTS 125 LD AUTO THL
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Légszállítás:
185 m3/h
Fordulatszám:
2400 1/min
Védettség (IP):
IP24
Ventilátor 125mm légcsatornához időrelével és páraézékelővel golyóscsapágyas kivitel