Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 12VAC 86m3/h fali 100mm SN129525 - VENTS 100 MA 12

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 12VAC 86m3/h fali 100mm SN129525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 86 m3/h

  • Fordulatszám - 2200 1/min

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Névleges áram - 1.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129525

Gyártói cikkszám

VENTS 100 MA 12

Gyártói típuskód

VENTS 100 MA12

Légszállítás:

86 m3/h

Fordulatszám:

2200 1/min

Névleges feszültség:

12 V

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

1.5 A

Ventilátor 12VAC 86m3/h fali 100mm