Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 200 mm légcsatornához SN156668 - VENTS KSB 200 S

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 200 mm légcsatornához SN156668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Légszállítás - 950 m3/h

  • Névleges teljesítmény - 0.195 kW

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IPX4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156668

Gyártói cikkszám

VENTS KSB 200 S

Gyártói típuskód

VENTS KSB 200 S

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Légszállítás:

950 m3/h

Névleges teljesítmény:

0.195 kW

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IPX4

Médium hőmérséklet:

-25-55 °C

Ventilátor 200 mm légcsatornához