Vents - Ventilátor 230VAC 100m3/h VUT 100 H hővisszanyerő berendezés SN170948 - 5951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozófeszültség - 230-230 V
Légtömeg terhelés nélkül - 106 m3/h
Frekvencia - 50 Hz
Max. fordulatszám - 2500 1/min
Teljesítményfelvétel - 0.056 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170948
Gyártói cikkszám
5951
Gyártói típuskód
VUT 100 P MINI
Csatlakozófeszültség:
230-230 V
Légtömeg terhelés nélkül:
106 m3/h
Frekvencia:
50 Hz
Max. fordulatszám:
2500 1/min
Teljesítményfelvétel:
0.056 kW
Ventilátor 230VAC 100m3/h VUT 100 H hővisszanyerő berendezés