Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 1050m3/h SN031617 - VENTS OV 2E 250

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 1050m3/h SN031617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 1050 m3/h

  • Médium hőmérséklet - -30-60 °C

  • Fordulatszám - 2400 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031617

Gyártói cikkszám

VENTS OV 2E 250

Gyártói típuskód

OV 2E 250

Légszállítás:

1050 m3/h

Médium hőmérséklet:

-30-60 °C

Fordulatszám:

2400 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

0.4 A

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC 1050m3/h