Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 1070m3/h GT85231 - VENTS OV1 250

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 1070m3/h GT85231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 1070 m3/h

  • Fordulatszám - 1300 1/min

  • Védettség (IP) - IP24

  • Médium hőmérséklet - -30-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85231

Gyártói cikkszám

VENTS OV1 250

Gyártói típuskód

OV1 250

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

1070 m3/h

Fordulatszám:

1300 1/min

Védettség (IP):

IP24

Médium hőmérséklet:

-30-60 °C

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Szerelési anyag ventilátorokhoz ; Ventilátor 230VAC 1070m3/h