Vents - Ventilátor 230VAC 167m3/h fali 125mm időzítős golyós SN067881 - VENTS 125 LDT L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Légszállítás - 167 m3/h
Fordulatszám - 2400 1/min
Védettség (IP) - IP34
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067881
Gyártói cikkszám
VENTS 125 LDT L
Gyártói típuskód
VENTS 125 LDTL fehér
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Légszállítás:
167 m3/h
Fordulatszám:
2400 1/min
Védettség (IP):
IP34
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ipari fali ventilátor ; Ventilátor 230VAC 167m3/h fali 100mm időzítős golyós