Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 176-212m3/h fali forgásirányváltós GT54084 - VENTS VVR 180

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 176-212m3/h fali forgásirányváltós GT54084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Levegőmennyiség - 212-212 m3/h

  • Max. zajszint (3 m távolságra) - 31 dB(A)

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Átmérő - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54084

Gyártói cikkszám

VENTS VVR 180

Gyártói típuskód

VVR 180

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Levegőmennyiség:

212-212 m3/h

Max. zajszint (3 m távolságra):

31 dB(A)

Névleges feszültség:

220-240 V

Átmérő:

180 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 176-212m3/h fali forgásirányváltós